Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi1710/5/V2A

  • ERIKS:14039315
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 21/01/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
PI 1710
Code
Pi 1710/5/V2A
Taille
40
Matériau d'élément filtrant
Maille métallique
Finesse de filtre
100 µm
Raccord
1" BSP
Type d’élément filtrant
Élément filtrant d'aspiration
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Longueur élément filtrant
116 mm
Diamètre intérieur
24 mm
Diamètre extérieur
84 mm