Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi1710/5/DRG100

  • ERIKS:13523109
Image 1
Ajouter à la liste

67,70 €/ Unitéhors TVA

81,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
PI 1710
Code
Pi 1710/5/DRG 100
Taille
80
Matériau d'élément filtrant
Maille métallique
Finesse de filtre
100 µm
Raccord
1" BSP
Type d’élément filtrant
Élément filtrant d'aspiration
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Longueur élément filtrant
107.5 mm
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
87 mm