37,10 €/ Unitéhors TVA
44,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FILTRATION GROUP |
Série | PI 1710 |
Code | Pi 1710/4/DRG 100 |
Taille | 50 |
Matériau d'élément filtrant | Maille métallique |
Finesse de filtre | 100 µm |
Raccord | 3/4" BSP |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant d'aspiration |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Longueur élément filtrant | 86.5 mm |
Diamètre extérieur | 61.5 mm |