Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi15100DNMIC25/K197

  • ERIKS:13521118
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 17/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
Pi
Code
Pi 15100 DN MIC 25/K197
Taille
1000
Matériau d'élément filtrant
Microcellulose
Finesse de filtre
25 µm
Pression différentielle
20 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
630 mm
Diamètre intérieur
60.4 mm
Diamètre extérieur
100 mm