Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi13006DNMIC10

  • ERIKS:13521087
Image 1
Ajouter à la liste

56,70 €/ Unitéhors TVA

68,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
Pi
Code
Pi 13006 DN MIC 10
Taille
63
Matériau d'élément filtrant
Microcellulose
Finesse de filtre
10 µm
Pression différentielle
20 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
157.8 mm
Diamètre intérieur
22.6 mm
Diamètre extérieur
45 mm