Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi1111MIC10

  • ERIKS:13521073
Image 1
Ajouter à la liste

65,70 €/ Unitéhors TVA

79,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
Pi
Code
Pi 1111 MIC 10
Taille
110
Matériau d'élément filtrant
Microcellulose
Finesse de filtre
10 µm
Pression différentielle
20 bar
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Longueur élément filtrant
247 mm
Diamètre intérieur
25.5 mm
Diamètre extérieur
47 mm