Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi1045MIC25/K197

  • ERIKS:13521064
Image 1
Ajouter à la liste

133,00 €/ Unitéhors TVA

160,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
Pi
Code
Pi 1045 MIC 25/K197
Taille
450
Matériau d'élément filtrant
Microcellulose
Finesse de filtre
25 µm
Pression différentielle
20 bar
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Longueur élément filtrant
372 mm
Diamètre intérieur
47.5 mm
Diamètre extérieur
83.2 mm