Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi1030KSMIC25/K197

  • ERIKS:13521061
Image 1
Ajouter à la liste

125,00 €/ Unitéhors TVA

151,25 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
Pi
Code
Pi 1030 KS MIC 25/K197
Taille
300
Matériau d'élément filtrant
Microcellulose
Finesse de filtre
25 µm
Pression différentielle
60 bar
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Longueur élément filtrant
255.5 mm
Diamètre intérieur
47.5 mm
Diamètre extérieur
83.2 mm