21,80 €/ Unitéhors TVA
26,38 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FILTRATION GROUP |
Série | 852 |
Code | 852 940 MIC 25 |
Taille | 50 |
Matériau d'élément filtrant | Microcellulose |
Finesse de filtre | 25 µm |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau des flasques | Polaire |
Matériau du joint | Feutre (polyester) |
Longueur élément filtrant | 195.4 mm |
Diamètre intérieur | 15.5 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |