Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant 852940MIC10

  • ERIKS:13518586
Image 1
Ajouter à la liste

21,80 €/ Unitéhors TVA

26,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
852
Code
852 940 MIC 10
Taille
50
Matériau d'élément filtrant
Microcellulose
Finesse de filtre
10 µm
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Polaire
Matériau du joint
Feutre (polyester)
Longueur élément filtrant
195.4 mm
Diamètre intérieur
15.5 mm
Diamètre extérieur
42 mm