Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant 852888PS6

  • ERIKS:13518521
Image 1
Ajouter à la liste

945,00 €/ Unitéhors TVA

1 143,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
852
Code
852 888 PS 6
Taille
1250
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
6 µm
Pression différentielle
10 bar
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
499 mm
Diamètre intérieur
90.5 mm
Diamètre extérieur
150 mm