Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant 852888PS10

  • ERIKS:13518518
Image 1
Ajouter à la liste

908,00 €/ Unitéhors TVA

1 098,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
852
Code
852 888 PS 10
Taille
1250
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
10 µm
Pression différentielle
10 bar
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
499 mm
Diamètre intérieur
90.5 mm
Diamètre extérieur
150 mm