590,00 €/ Unitéhors TVA
713,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FILTRATION GROUP |
Série | 852 |
Code | 852 888 MIC 10 |
Taille | 1250 |
Matériau d'élément filtrant | Microcellulose |
Finesse de filtre | 10 µm |
Pression différentielle | 10 bar |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau des flasques | Tôle |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 499 mm |
Diamètre intérieur | 90.5 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |