Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant 852888DRG25

  • ERIKS:13808396
Image 1
Ajouter à la liste

1 742,00 €/ Unitéhors TVA

2 107,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
852
Code
852 888 DRG 25
Taille
1250
Matériau d'élément filtrant
Maille métallique
Finesse de filtre
25 µm
Pression différentielle
10 bar
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
499 mm
Diamètre intérieur
90.5 mm
Diamètre extérieur
150 mm