Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant 852884DRG60

  • ERIKS:13809148
Image 1
Ajouter à la liste

1 299,00 €/ Unitéhors TVA

1 571,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
852
Code
852 884 DRG 60
Taille
1800
Matériau d'élément filtrant
Maille métallique
Finesse de filtre
60 µm
Pression différentielle
10 bar
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
499 mm
Diamètre intérieur
150.5 mm
Diamètre extérieur
202 mm