404,00 €/ Unitéhors TVA
488,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FILTRATION GROUP |
Série | 852 |
Code | 852 822 SM-L |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre |
Finesse de filtre | 3 µm |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau des flasques | Mousse |
Longueur élément filtrant | 300 mm |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 193 mm |