440,00 €/ Unitéhors TVA
532,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FILTRATION GROUP |
Série | 852 |
Code | 852 821 DRG 100 |
Taille | 160 |
Matériau d'élément filtrant | Maille métallique |
Finesse de filtre | 100 µm |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau des flasques | Tôle |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 509.4 mm |
Diamètre intérieur | 61.5 mm |
Diamètre extérieur | 100.3 mm |