Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant 852761PS10

  • ERIKS:13518409
Image 1
Ajouter à la liste

1 060,00 €/ Unitéhors TVA

1 282,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
852
Code
852 761 PS 10
Taille
630
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
10 µm
Pression différentielle
10 bar
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Longueur élément filtrant
850.6 mm
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
140 mm