Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant 852761MIC10

  • ERIKS:13518406
Image 1
Ajouter à la liste

330,00 €/ Unitéhors TVA

399,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
852
Code
852 761 MIC 10
Taille
630
Matériau d'élément filtrant
Microcellulose
Finesse de filtre
10 µm
Pression différentielle
5 bar
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Longueur élément filtrant
850.6 mm
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
140 mm