Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant 852760SMN2

  • ERIKS:13518404
Image 1
Ajouter à la liste

615,00 €/ Unitéhors TVA

744,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
852
Code
852 760 SMN 2
Taille
400
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
2 µm
Pression différentielle
5 bar
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Longueur élément filtrant
425 mm
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
140 mm