Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant 852760PS25

  • ERIKS:13518401
Image 1
Ajouter à la liste

587,00 €/ Unitéhors TVA

710,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
852
Code
852 760 PS 25
Taille
400
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
25 µm
Pression différentielle
10 bar
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Longueur élément filtrant
425 mm
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
140 mm