Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant 852754MIC10

  • ERIKS:13518393
Image 1
Ajouter à la liste

101,00 €/ Unitéhors TVA

122,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
852
Code
852 754 MIC 10
Taille
150
Matériau d'élément filtrant
Microcellulose
Finesse de filtre
10 µm
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
482.9 mm
Diamètre intérieur
61.5 mm
Diamètre extérieur
100.3 mm