Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant 852621SM-L 3pcs/box

  • ERIKS:13518629
Image 1
Ajouter à la liste

235,00 €/ par boîtehors TVA

284,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
852
Code
852 621 SM-L 3-ER GEBINDE
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
3 µm
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Longueur élément filtrant
84 mm
Diamètre intérieur
58 mm
Diamètre extérieur
106 mm