Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant 852621MIC 3pcs/box

  • ERIKS:13518627
Image 1
Ajouter à la liste

73,40 €/ par boîtehors TVA

88,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
852
Code
852 621 MIC 3-ER GEBINDE
Matériau d'élément filtrant
Microcellulose
Finesse de filtre
10 µm
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Longueur élément filtrant
84 mm
Diamètre intérieur
58 mm
Diamètre extérieur
106 mm