Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant 852519MOL 3pcs/box

  • ERIKS:13809069
Image 1
Ajouter à la liste

168,00 €/ Unitéhors TVA

203,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
852
Code
852 519 MOL/3-ER GEBINDE
Matériau d'élément filtrant
Koaleszenzmaterial
Finesse de filtre
10 µm
Pression différentielle
1 bar
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
PUR
Longueur élément filtrant
60 mm
Diamètre intérieur
52 mm
Diamètre extérieur
85.3 mm