Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant 852519MIC10 3pcs/box

  • ERIKS:14039263
Image 1
Ajouter à la liste

53,00 €/ Unitéhors TVA

64,13 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
852
Code
852 519 MIC 3-ER GEBINDE
Matériau d'élément filtrant
Microcellulose
Finesse de filtre
10 µm
Pression différentielle
1 bar
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Polaire
Longueur élément filtrant
60 mm
Diamètre intérieur
54 mm
Diamètre extérieur
84.5 mm