407,00 €/ Unitéhors TVA
492,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FILTRATION GROUP |
Série | 852 |
Code | 852 516 MOL 2-ER GEBINDE |
Matériau d'élément filtrant | Koaleszenzmaterial |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Longueur élément filtrant | 105 mm |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 192 mm |