39,60 €/ Unitéhors TVA
47,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FILTRATION GROUP |
Série | 852 |
Code | 852 514 MIC / 3-ER GEBINDE |
Matériau d'élément filtrant | Microcellulose |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Longueur élément filtrant | 32.2 mm |
Diamètre intérieur | 18 mm |
Diamètre extérieur | 40 mm |