Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant 852444MIC10

  • ERIKS:14039255
Image 1
Ajouter à la liste

50,90 €/ Unitéhors TVA

61,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
852
Code
852 444 MIC 10
Matériau d'élément filtrant
Microcellulose
Finesse de filtre
10 µm
Pression différentielle
10 bar
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
178 mm
Diamètre intérieur
32.2 mm
Diamètre extérieur
58 mm