Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant 852275SMN2

  • ERIKS:13518325
Image 1
Ajouter à la liste

358,00 €/ Unitéhors TVA

433,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
852
Code
852 275 SMN 2
Taille
50
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
2 µm
Pression différentielle
5 bar
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
355.4 mm
Diamètre intérieur
32.2 mm
Diamètre extérieur
150.4 mm