Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant 852275MIC5

  • ERIKS:13518322
Image 1
Ajouter à la liste

98,80 €/ Unitéhors TVA

119,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
852
Code
852 275 MIC 5
Taille
50
Matériau d'élément filtrant
Microcellulose
Finesse de filtre
5 µm
Pression différentielle
5 bar
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
355.4 mm
Diamètre intérieur
32.5 mm
Diamètre extérieur
150.4 mm