190,00 €/ Unitéhors TVA
229,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FILTRATION GROUP |
Série | 852 |
Code | 852 275 KS MIC 25 FKM/K197 |
Taille | 50 |
Matériau d'élément filtrant | Microcellulose |
Finesse de filtre | 25 µm |
Pression différentielle | 5 bar |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau des flasques | Tôle |
Matériau du joint | FKM (FPM) |
Longueur élément filtrant | 355.4 mm |
Diamètre intérieur | 32.5 mm |
Diamètre extérieur | 150.4 mm |