Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant 852149PSVST25/K197

  • ERIKS:13806860
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 07/01/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
852
Code
852 149 PS VST 25/K197
Taille
5
Matériau d'élément filtrant
Renforcé en fibre de verre
Finesse de filtre
25 µm
Pression différentielle
160 bar
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
70 mm
Diamètre intérieur
16.1 mm
Diamètre extérieur
32 mm