Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant 852127PSVST10

  • ERIKS:13806827
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 10/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
852
Code
852 127 PS VST 10
Taille
80
Matériau d'élément filtrant
Renforcé en fibre de verre
Finesse de filtre
10 µm
Pression différentielle
160 bar
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
177.5 mm
Diamètre intérieur
32.2 mm
Diamètre extérieur
51.5 mm