182,00 €/ Unitéhors TVA
220,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FILTRATION GROUP |
Série | 852 |
Code | 852 126 DRG VST 100 |
Matériau d'élément filtrant | Maille métallique renforcée |
Finesse de filtre | 100 µm |
Pression différentielle | 160 bar |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 112 mm |
Diamètre intérieur | 25.8 mm |
Diamètre extérieur | 44.5 mm |