Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant 852109PSWS3

  • ERIKS:13518316
Image 1
Ajouter à la liste

321,00 €/ Unitéhors TVA

388,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
852
Code
852 109 PS WS 3
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
3 µm
Pression différentielle
10 bar
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Plastique
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
219 mm
Diamètre intérieur
24 mm
Diamètre extérieur
151 mm