Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant 852095PS10

  • ERIKS:13518285
Image 1
Ajouter à la liste

1 238,00 €/ Unitéhors TVA

1 497,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
852
Code
852 095 PS 10
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
10 µm
Pression différentielle
20 bar
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
1207.5 mm
Diamètre intérieur
68.3 mm
Diamètre extérieur
114 mm