Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant 852070SMX3

  • ERIKS:13806753
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 07/01/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
852
Code
852 070 SMX 3
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
3 µm
Pression différentielle
10 bar
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
202.5 mm
Diamètre intérieur
89 mm
Diamètre extérieur
150.2 mm