Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant 852015PS3

  • ERIKS:13518165
Image 1
Ajouter à la liste

1 629,00 €/ Unitéhors TVA

1 971,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
852
Code
852 015 PS 3
Taille
1400
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
3 µm
Pression différentielle
20 bar
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
990 mm
Diamètre intérieur
106 mm
Diamètre extérieur
167 mm