Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant 852015PS25

  • ERIKS:13518164
Image 1
Ajouter à la liste

1 548,00 €/ Unitéhors TVA

1 873,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
852
Code
852 015 PS 25
Taille
1400
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
25 µm
Pression différentielle
20 bar
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
990 mm
Diamètre intérieur
106 mm
Diamètre extérieur
167 mm