Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant 852015MIC10

  • ERIKS:13518161
Image 1
Ajouter à la liste

490,00 €/ Unitéhors TVA

592,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
852
Code
852 015 MIC 10
Taille
1400
Matériau d'élément filtrant
Microcellulose
Finesse de filtre
10 µm
Pression différentielle
20 bar
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Plastique
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
990 mm
Diamètre intérieur
85.8 mm
Diamètre extérieur
167 mm