926,00 €/ Unitéhors TVA
1 120,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FILTRATION GROUP |
Série | 852 |
Code | 852 014 SMN 2 |
Taille | 800 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre |
Finesse de filtre | 2 µm |
Pression différentielle | 20 bar |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau des flasques | Plastique |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 441 mm |
Diamètre intérieur | 85.8 mm |
Diamètre extérieur | 167 mm |