Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant 852014PS10

  • ERIKS:13518155
Image 1
Ajouter à la liste

863,00 €/ Unitéhors TVA

1 044,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
852
Code
852 014 PS 10
Taille
800
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
10 µm
Pression différentielle
20 bar
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Plastique
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
441 mm
Diamètre intérieur
85.8 mm
Diamètre extérieur
167 mm