Eriks
FETRA

FETRA Tubes cintrés pour chariots porte-panneaux 4463 / 4463-1 / 4465 / 4465-1 et 4363 / 4365 - Fetra art. 6012

  • ERIKS:23480403
  • Fabricant:4017976020167
Image 1
Longeur 1200 et 1600 mm. 3 hauteurs : 300 mm, 600 mm et 900 mm._x000D_Réf. 3012 : longueur 1200 mm ; hauteur 300 mm,_x000D_Réf. 6012 : longueur 1200 mm ; hauteur 600 mm,_x000D_Réf. 9012 : longueur 1200 mm ; hauteur 900 mm._x000D_Réf. 3016 : longueur 1600 mm ; hauteur 300 mm,_x000D_Réf. 6016 : longueur 1600 mm ; hauteur 600 mm,_x000D_Réf. 9016 : longueur 1600 mm ; hauteur 900 mm.
Ajouter à la liste

32,10 €/ Unitéhors TVA

38,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA