Eriks
FETRA

FETRA Servantes avec caissette en mélaminé, charge 250 kg - Fetra art. 3742

  • ERIKS:23480234
  • Fabricant:4017976037424
Image 1
Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007 avec plateau en mélaminé surface effet hêtre, rebord de 12 mm et une caissette avec rebord de 45 mm, barre de poussée verticale. Charge maximum étagère haute : 80 kg. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage caoutchouc, moyeu à  roulement à  rouleaux. Freins sur roues pivotantes, conformément à  la Norme EN 1757-3.
Ajouter à la liste

335,07 €/ Unitéhors TVA

405,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
250 kg
Longueur
1000 mm
Poids
39 kg
Type pneu
Roue en caoutchouc plein 125 x 38