Eriks
FETRA

FETRA Servante pour bacs plastiques, charge 250 kg, armature ouverte - Fetra art. 1383

  • ERIKS:23479758
  • Fabricant:4017976013831
Image 1
Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 5 plateaux amovibles en profilé avec armature ouverte pour 3 bacs plastiques 600 x 400 mm. Plateaux réglables au pas de 150 mm et inclinables de 15° et 30°. 4 roues pivotantes à bandage caoutchouc, moyeu à  roulement à  rouleaux. 2 roues avec freins conformément à  la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Charge par plateau : 60 kg. Livré sans bacs.
Ajouter à la liste

702,24 €/ Unitéhors TVA

849,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
250 kg
Longueur
1250 mm
Poids
59 kg
Type pneu
Roue en caoutchouc plein 160 x 40