Eriks
FETRA

FETRA Servante pour bacs plastiques, charge 200 kg, 3 plateaux avec bacs - Fetra art. 2392

  • ERIKS:23480041
  • Fabricant:4017976023922
Image 1
Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 3 plateaux amovibles avec armature ouverte et 3x 2 bacs plastiques 600 x 400 x 145 mm. Plateaux réglables au pas de 50 mm et inclinables de 15° et 30°. 4 roues pivotantes à bandage caoutchouc, moyeu à  roulement à  rouleaux. 2 roues avec freins conformément à  la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Charge plateau du haut et intermédiaire : 60 kg.
Ajouter à la liste

540,72 €/ Unitéhors TVA

654,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
250 kg
Longueur
825 mm
Poids
53 kg
Type pneu
Roue en caoutchouc plein 125 x 38