Eriks
FETRA

FETRA Servante d'atelier, charge 500 kg, avec 1 placard - Fetra art. 2433

  • ERIKS:23480069
  • Fabricant:4017976024332
Image 1
Construction en profilé et tube d'acier, revêtement époxy, caisson gris RAL 7035, armatures et ouvertures RAL 5007. Plateaux en bois. Charge plateau du haut : 200 kg. 1 placard verrouillable en tôle d'acier (H X L X P : 600 x 500 x 700 mm) avec porte, 1 etagère fixe et 2 amovibles, charge par étagère placard : 30 kg. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, moyeu à  roulement à  rouleaux. Freins sur roues pivotantes conformément à  la Norme EN 1757-3.
Ajouter à la liste

841,68 €/ Unitéhors TVA

1 018,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
500 kg
Longueur
1250 mm
Poids
89 kg
Type pneu
Roue en caoutchouc plein 200 x 50