Eriks
FETRA

FETRA Servante d'atelier, charge 400 kg, dimensions utiles 985 x 590 mm, avec 1 placard et 6 tiroirs - Fetra art. 2450

  • ERIKS:23480081
  • Fabricant:4017976024509
Image 1
Construction en tôle d'acier, revêtement époxy, caisson gris RAL 7035, armatures et ouvertures RAL 5007. 1 placard avec 1 étagère fixe et 2 amovibles réglables. 6 tiroirs (H X L X P) 95 x 280 x 170 mm, verrouillage centralisé. Plan de travail en mélaminé renforcé, épaisseur 19 mm. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes. Freins sur roues pivotantes. Livré démonté, montage facile.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 24/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
400 kg
Longueur
985 mm
Poids
66 kg
Type pneu
Roue en caoutchouc plein 160 x 40