Eriks
FETRA

FETRA Servante d'atelier 500 kg, charge 500 kg, dimensions utiles 1050 x 700 mm, avec 1 placard et 4 tiroirs - Fetra art. 2476

  • ERIKS:23480085
  • Fabricant:4017976024769
Image 1
Construction en profilé et tube d'acier, revêtement époxy, caisson gris RAL 7035, armatures et ouvertures RAL 5007. Plateaux en bois, 1 placard verrouillable en tôle d'acier (H X L X P : 600 x 500 x 700 mm) avec porte et 1 étagère fixe et 2 amovibles. Charge par étagère placard : 30 kg. 1 placard à  tiroirs avec serrure centrale (H X L X P : 600 x 500 x 700 mm) et 4 tiroirs (1 tiroirs de 105 mm de haut, 2 tiroirs de 120 mm de haut et 1 tiroir de 180 mm de haut). Charge par tiroir : 25 kg. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, moyeu à  roulement à  rouleaux. Freins sur roues pivotantes conformément à  la Norme EN 1757-3.
Ajouter à la liste

1 277,07 €/ Unitéhors TVA

1 545,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FETRA
Force portative
500 kg
Longueur
1050 mm
Poids
114 kg
Type pneu
Roue en caoutchouc plein 200 x 50